ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライトホールカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
125
注文コード
45320347
品番
OA075600【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(本体)
鋼
幅(mm)
Φ145
埋め込み深さ(mm)
43
質量(kg)
0.2
適合サイズ
Φ100用
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
埋込穴(Φmm)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色(本体)
オフホワイト
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用