ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
YGFホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
300
幅(mm)
75
粒度
#600
注文コード
45320538
品番
YGF300X75 #600
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・粒度
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
幅(mm)
75
粒度
#600
最高回転速度(min
-1
)
1600
内径(Φmm)
127