※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
5Wメガホン(録音機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45320627
品番
EA916X-62【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,400
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
到達距離(m)
音声:約70/100mサイレン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
録音・再生機能付きハンドメガホン
材質
ABS樹脂
サイズ
直径138×220mm
質量(g)
463
電源
単2電池×4本(別売)
定格出力
5W