フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SACC-FS-4PLMSCO
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4@40
注文コード
45320995
品番
1424655【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,790
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
SACC-FS-4PLMSCO
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
AC250
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4@40
保護等級
IP65・IP67
材質(ハウジング)
PA66
材質(コンタクト)
銅スズ
シェルサイズ
15
コンタクト数
4
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Aコード式