SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
ステップロッキングC-クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
45321510
品番
234-230【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,990
¥
4,098
バスケットに入れる
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
230
全長(mm)
410
奥行(mm)
34
質量(g)
1020
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。