パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
上から中身が見えるシステムキャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45321930
品番
HB-6699
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フタとパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。重ねて収納
材質
本体:ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー
形状
角
容量(mL)
900
質量(g)
184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×80
電子レンジ
不可