ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
YGFホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
350
幅(mm)
50
粒度
#1000
注文コード
45322717
品番
YGF350X50 #1000
参考基準価格(税別)
¥51,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・粒度
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
350
幅(mm)
50
粒度
#1000
最高回転速度(min
-1
)
1300
内径(Φmm)
127