画像準備中

ユニロンホイール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45323234 品番 HNH 100X50
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
粒度#120 #240 #320 #600 外径(mm)100 幅(mm)50 品番HNH 最高回転数(min-1[r.p.m])4700 穴径(mm)6/10/12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする