本体1

壁掛け風テレビ台 ハイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45323874 品番32647
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型〜60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。

仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約16.5 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)〜142.5(160.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V〜60V
注意
※テレビ背面の形状、ネジ穴の位置によって取り付けできない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする