ねじ口瓶用 キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45324117 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32〜GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。

透明 ねじ規格GL-32 用途50ml用 TGK品番371-05-21-20 材質TPX樹脂 最高使用温度(℃)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする