車中泊で使用しました。大きさはコンパクトですが、暖房能力は十分です。車外温度が氷点下3℃の環境で使用しました。換気のため少し窓を開けての使用でしたが車内は暖かすぎるくらいでした。作動音もさほど気になることもなく使用できました。とても良い商品だと思います。
お手頃価格のセラミックヒーターを探していたら、この商品に出会いました。近年、セラミックヒーターも高額になり5000円以上が当たり前なのですが、この商品は1200Wの出力で4000円前半と安く、しかも1000円OFFクーポンを利用して3000円台で購入でき機能的にも不足なく満足しています。
車中泊に使用しました 外気温0℃の日にワンボックス車で使用しました。これを使えば毛布一枚で温かく寝ることができました。普段家でも台所用として足元を暖めるのに大変重宝しています。
買って良かったと思います。
ただ音が気になります。
もう少し静かだと良いと思います。
台所の暖房に探しておりましたがスペースもあまりないのでちょうど薄くて邪魔にならず良いです。ルーバーがチルトするので足元からあたたまります。強弱は2段階ありますが風量というよりは温度が2段階という感じですね。音はそれなりにしますので静かにしたいところでは使わない方がいいですね。
足元の冷え対策で購入したが、いざ使用すると「弱」のツマミでも部屋全体(8畳ほど)がポカポカと温まり、小さい割にはパワフルで大変重宝しています。温風が出るため乾燥対策として加湿器を併用していますが、コストパフォーマンスに優れています。