SG-PEG-40Φ×250R42 サッカーゴール用 フック型フレペグ フレペグ 45324239 SG-PEG-40Φ×250R42 サッカーゴール用 フック型フレペグ フレペグ 45324239 SG-PEG-40Φ×250R42 サッカーゴール用 フック型フレペグ フレペグ 45324239

サッカーゴール用 フック型フレペグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド250/緑地190(保証値ではありません。使用環境により変動します) 注文コード45324239 品番SG-PEG-40Φ×250R42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。
ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。
「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。
ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。
従来のペグより、抜け方向の強さは5〜6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。

色(本体)シルバー 用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド250/緑地190(保証値ではありません。使用環境により変動します) 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径50〜80 本体径(mm)Φ40(スクリュー部含む) 適合フックR-42:フレームΦ50〜80mm 適合レンチ六角24mm
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。※本来の目的以外のご使用はしないでください。
※フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、締め直す・固定をやり直してください。それでも固定できない場合は、本数を増やす、又は、他のおもり等を併用してください。
※風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。
※繰り返しのご使用の際は、その都度本体ペグの各部の異常(さび・曲がり・溶接部の欠損)などがないか確認し、異常があれば直ちに使用を中止して、新しいペグと交換してください。
※本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。定期的に点検をお願いします。
※表面にさびが発生した場合は、サンドペーパー等でさびを落とし、さび止め塗料で補修してください。
※曲がりや溶接部の異常の場合は、使用を中止して交換等の適切な処置を行ってください。
※使用後は、土や汚れを落とし、乾燥させてから直射日光の当たらない湿気のない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする