YUUGU-PEG22Φ×210R15 遊具用 フック型フレペグ フレペグ 45324266 YUUGU-PEG22Φ×210R15 遊具用 フック型フレペグ フレペグ 45324266

遊具用 フック型フレペグ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド110/緑地85(保証値ではありません。使用環境により変動します) 注文コード45324266 品番YUUGU-PEG22Φ×210R15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

遊具用の転倒防止固定具です。
固定物の脚部分の鉄棒のような径が10〜30mmまでの物を留めるのに最適です。
「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。
ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。
従来のペグより、抜け方向の強さは5〜6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。

色(本体)シルバー 用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド110/緑地85(保証値ではありません。使用環境により変動します) 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径10〜30 本体径(mm)Φ22(スクリュー部含む) 適合フックΦ10〜30mm 適合レンチ六角17mm
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。※本来の目的以外のご使用はしないでください。
※フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、締め直す・固定をやり直してください。それでも固定できない場合は、本数を増やす、又は、他のおもり等を併用してください。
※風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。
※繰り返しのご使用の際は、その都度本体ペグの各部の異常(さび・曲がり・溶接部の欠損)などがないか確認し、異常があれば直ちに使用を中止して、新しいペグと交換してください。
※本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。定期的に点検をお願いします。
※表面にさびが発生した場合は、サンドペーパー等でさびを落とし、さび止め塗料で補修してください。
※曲がりや溶接部の異常の場合は、使用を中止して交換等の適切な処置を行ってください。
※使用後は、土や汚れを落とし、乾燥させてから直射日光の当たらない湿気のない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45324266
2021-10-14
用途:
物置のアンカー
電気・ガス・熱供給・水道業

もしかすると能力不足なのかもしれませんが物置のアンカーに使っています。本来は専用の打ち込み器具も必要だと購入後に知りましたが、地面が柔らかめだったからか通常のレンチのみで埋め込むことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする