スワップペグ(ヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド200/緑地155(保証値ではありません。使用環境により変動します) 注文コード45324284 品番SWAP-PEG-30Φ×250R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。
行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。
土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。
先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。

色(本体)シルバー 用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。 仕様抜け方向の強さ(kgf):グランド200/緑地155(保証値ではありません。使用環境により変動します) 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 内径(Φmm)(アイボルト部)30 ねじ径(アイボルト)M12 線径(Φmm)(アイボルト部)10 外径(Φmm)(アイボルト部)50 固定方法ロープ掛け 本体径(mm)Φ30(スクリュー部含む) 適合レンチ六角19mm
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。※本来の目的以外のご使用はしないでください。
※フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、締め直す・固定をやり直してください。それでも固定できない場合は、本数を増やす、又は、他のおもり等を併用してください。
※風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。
※繰り返しのご使用の際は、その都度本体ペグの各部の異常(さび・曲がり・溶接部の欠損)などがないか確認し、異常があれば直ちに使用を中止して、新しいペグと交換してください。
※本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。定期的に点検をお願いします。
※表面にさびが発生した場合は、サンドペーパー等でさびを落とし、さび止め塗料で補修してください。
※曲がりや溶接部の異常の場合は、使用を中止して交換等の適切な処置を行ってください。
※使用後は、土や汚れを落とし、乾燥させてから直射日光の当たらない湿気のない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする