SWAP-PEG-CAP スワップペグ専用保護キャップ フレペグ 45324293 SWAP-PEG-CAP スワップペグ専用保護キャップ フレペグ 45324293 SWAP-PEG-CAP スワップペグ専用保護キャップ フレペグ 45324293

スワップペグ専用保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45324293 品番SWAP-PEG-CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スワップペグ専用保護キャップです。

色(本体)シルバー 用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。 材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理) ねじ径(キャップネジ)M12 本体厚さ(mm)4 本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む) 適合レンチ六角6mm 本体寸法 直径(mm)Φ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする