日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
N型プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル(Φmm)
1.37Φ
注文コード
45324870
品番
N-PS-1.37
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途
測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様
ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類
同軸コネクタ
表面処理
ニッケル
適合ケーブル(Φmm)
1.37Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC〜12
結線方法
半田/圧着
適合圧着ダイス
0.7〜1.1Nm
コネクタタイプ
N型 同軸コネクタ プラグ
関連資料:
(0.83MB)