画像準備中

10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード45325536 品番K-HSE2E
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合国土交通省標準仕様書適合(液管) 種別銅管:第3種 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)4.8 外径(mm)(保温材)28 保温材厚(mm)10 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする