オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
45325545
品番
K-HSE3E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
国土交通省標準仕様書適合(液管)
種別
銅管:第3種
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)31
保温材厚(mm)
10
外径×厚さ(mm) 銅管
9.52×0.8