画像準備中

10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 45325554 品番 K-HPE35E
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
種別銅管:第2種 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)4.3 外径(mm)【保温材】(9.52×0.8)31、(15.88×1.0)38 保温材厚(mm)10 外径×厚さ(mm) 銅管9.52×0.8、15.88×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする