オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
45325570
品番
K-HPE36E
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合
国土交通省標準仕様書適合(液管)
種別
銅管:第3種
長さ(m)
4
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)31
保温材厚(mm)
10
外径×厚さ(mm) 銅管
9.25×0.8