曜日別特売
B-3L SCI ビーカー ガラス製 HARIO 45328028

 

B-3L SCI ビーカー ガラス製 HARIO 45328028
B-3L SCI ビーカー ガラス製 HARIO 45328028
B-3L SCI ビーカー ガラス製 HARIO 45328028

ビーカー ガラス製

(22件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)3000
1目盛(mL)250
内容量1個注文コード45328028品番B-3L SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口

種類ビーカー容量(mL)30001目盛(mL)250胴径×全高(Φmm×mm)153×225材質硼珪酸ガラス目盛あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: コーヒー淹れに
東京工業高等専門学校

自宅用に個人で購入しました。コーヒーを淹れる際に沸騰したお湯を冷ますのと90‐100mlずつ注ぐのに便利です。メーカー品で耐熱性もあり、満足しています。

対象商品 : 02884497
2023-12-16
用途: エスプレッソの計量用途

エスプレッソマシンの抽出時の計量用です。クレマの状態が分かるようにガラス容器がよかったので、こちらにしました。メモリがザックリなのが難点かな。

1が参考にしています
対象商品 : 02884506
2023-11-30
用途: 調理用

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 02884497
2022-12-09
用途: アロマや手作りコスメのクラフト作成
Aromanoその他業種

耐熱ガラス製でガラスの厚みも十分あるので、ガラス棒で混ぜる時も湯煎にかける時も安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02884542
2021-12-07
用途: 焼酎のお茶割りに使用

1Lクラスのグラスがあまり売っていないのでハリオのビーカー(1L)にしました。
軽くお洒落なので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02884524
2021-04-14
用途: 除草剤の希釈に使用している
その他業種

ガラス製で見やすくて良いのですが滑りやすいので取っ手を付けたがいいと思います.

2020-10-15
用途: 薬品の調合
その他業種

流石ハリオのビーカー!丈夫そうで気に入りました。欲を言うと1cc単位の目盛りがあったらいいなぁw

対象商品 : 45328028
2020-09-18
用途: 試薬作成
株式会社トータルリメント

以前の物が破損し、同様の物を購入しました。とても使いやすく気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする