ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45328351
品番
TMDV B-1.25
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
特性
難燃
内径(Φmm)
1.8
全長(mm)
25.5
外径(Φmm)
3.6
スリーブ形状
突き合せ用
適合
手動工具/NH11、NH32
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜+75
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表