絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45328376 品番 TMDV B-5.5
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 特性難燃 内径(Φmm)3.5 全長(mm)27.5 外径(Φmm)6 スリーブ形状突き合せ用 適合手動工具/NH13 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする