TMV P-0.5 絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ 45328482

絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲AWG(#)22~18
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75
透明
内径(Φmm)1.4
内容量1箱(100個)注文コード45328482品番TMV P-0.5
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)22~18特性難燃内径(Φmm)1.4全長(mm)19外径(Φmm)2.9スリーブ形状重ね合せ用透明寸法l(mm)8.0適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45328482
2020-07-20
用途: 知らなかった・・・・

今までホームセンターなどで圧着スリーブを購入していたのですが、絶縁処理がいまいち面倒でビニテを巻いたり、熱収縮チューブをつけてみたりいろいろ試してはやっぱり面倒に感じていたのです。最近検索して見つけたのですが絶縁被覆付きのスリーブもあったんですね、、、良いものを見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 45328482
2019-04-12
用途: 電線圧着
その他業種

100個入りで使い勝手もよく、プラスチックのケースに入っているのでとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする