絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45328516 品番 TMV P-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 種類絶縁付圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 特性難燃 内径(Φmm)2.3 全長(mm)19 外径(Φmm)4.5 スリーブ形状重ね合せ用 寸法l(mm)8.0 適合手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40〜+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45328482
2020-07-20
用途:
知らなかった・・・・

今までホームセンターなどで圧着スリーブを購入していたのですが、絶縁処理がいまいち面倒でビニテを巻いたり、熱収縮チューブをつけてみたりいろいろ試してはやっぱり面倒に感じていたのです。最近検索して見つけたのですが絶縁被覆付きのスリーブもあったんですね、、、良いものを見つけました。

1人が参考にしています
対象商品:
45328482
2019-04-12
用途:
電線圧着
その他業種

100個入りで使い勝手もよく、プラスチックのケースに入っているのでとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする