ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 浴室灯
LED浴室・玄関灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45328756
品番
SH9108LD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
FCL30W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(白色)、アクリル(乳白)
取付方式
ねじ込式
消費電力(W)
16.2
全光束(Lm)
1230
電球
LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。