LEDバスルームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328844 品番SH9033LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

昼白色のバスルームライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具50W相当。

仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色、乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)451 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)70 調光の可否
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする