テレクリンプ(ダブルタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード45329487 品番TEW 1.0-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

より線をスプリング式端子台で使用するには、よじるのみでは電気的および物理的に接続が不十分であるので、主に半田仕上げがおこなわれているが、作業工程が複雑で省力が望めず、かつ信頼性にも乏しかった。
これらの問題点を一挙に解決したのがテレクリンプです。テレクリンプ端子を使用することにより作業性および信頼性が向上しコストダウンが可能となりました。

寸法F(Φmm)2.3 寸法D(Φmm)5.8 寸法E(mm)3.2 寸法l(mm)8.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0×2 適合手動工具/NH79 全長(mm)16 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 電線抱合範囲AWG(#)18×2 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45329462
2019-02-09
用途:
配線作業

これまでWAGOやフェニックス製を使用していたが、価格の安いこちらを試してみました。
カバー部が若干丸みをおびていますが、実使用には何も影響しません。大変使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45329462
2017-11-10
用途:
装置の結線時
運輸・通信業

ヨーロッパ端子から二線に分岐したい箇所に使用しましたが、問題なく使用できました。
かしめも純正品を使用していますが、一線よりも少し重くなりますが問題なく出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
45329462
2016-02-08
用途:
押しつけタイプコネクタのピン用に

圧着工具でワンタッチでより線をまとめられるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする