LEDシーリンクスピーカー付昼光色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330698 品番NLEH08018A-SDLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。
シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。
また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。
ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。
安心の5年保証(
セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)

質量(kg)約1.9 消費電力(W)34.4(スピーカー1W) 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.97 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 適用畳数8畳 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする