LEDシーリンクスピーカー付 調光調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330707 品番NLEH08018A-SLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。
シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。
また電球色〜昼白色まで光の色を選べる調色機能と、5%〜100%で明るさを無段階調節のできる調光機能付きだから、お部屋のシーンに合わせた色と明るさで、空間を快適に演出します。
安心の5年保証付(
セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。
消耗品(電池等)は対象外となります。)

質量(kg)約1.9 消費電力(W)34.4(スピーカー1W) 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×507×142 光源色電球色〜昼光色まで エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 適用畳数8畳 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする