※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 閉端接続子
ICT絶縁被覆付連鎖形端子 閉端スリーブCE形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
45331562
品番
IC CE-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
閉端接続子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜3.0
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
特性
難燃
全長(mm)
23
種類
絶縁付圧着端子
適合
アプリケータ/NC17A
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
6.9
寸法E(mm)
9.6
寸法l(mm)
6.9
寸法d(Φmm)
3.3
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表