ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
ギボシ端子用絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
45332436
品番
43935-F
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
全長(mm)
34
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
6.0
寸法d(Φmm)
3.5
材質(絶縁体)
塩化ビニル
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
5.0
寸法l1(mm)
2.5
寸法T(Φmm)
0.6
適用電線断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表