ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
注文コード
45333172
品番
SSC-125GNU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
始動力(daN)
6.75
旋回始動力(daN)
36
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪