オールマイティ ZERO(マルノコ用)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45333513 品番 125×40P 125SOZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。

外径(mm)125 刃数(p)40 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.5 適合材木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材など 付属品- 適合機種集じんマルノコ、電動マルノコ タイプ静音、制振、サイレントタイプ 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 スリット
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

【HD】多種材切断チップソー オールマイティーZERO
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45333531
2024-05-06
用途:
廃材処分
その他業種

木材、塩ビ管など歯を交換しなくても、とても良く切れて作業がはかどります。

対象商品:
45333547
2022-08-22
用途:
DIY(木工メイン)
教育・研究機関

オールマイティZEROはリピートして購入しています。きれいな切り口を求めるには「くろ+」が一番ですが、ガンガン切りまくる作業の多い私にはこの商品が向いています。耐久性は普通レベルですが、値段的には申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
45333504
2022-11-26
用途:
キッチンパネル、マグネットパネル貼り
西川ホームサービス社 様 (建設業・工事業)

マグネットパネルカットで、火花も出ず
きれいにカットできています。

対象商品:
45333531
2022-10-24
用途:
アルミ材の切断

アルミのアングル15x15x3tを切断してみました。キレイに切れたので満足です。

対象商品:
45333513
2022-08-07
用途:
リフォーム工事に

今までは安いマルチを使っていました。割とすぐにダメになるので今度は高価ですがこちらを使ってみました。価格が2倍以上なので耐久性に期待です。

対象商品:
45333531
2022-01-28
用途:
自宅の木工作業全般で使用

丸のこ刃は見聞きしたものを色々試しましたが、最後はこれに落ち着きました。
高いものや評価のいいものは結構ありますが、やはり自分で使ってみるとそうでもなく
結局これが一番気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
45333531
2022-03-04
用途:
造作等
サービス業

交換用に購入しましたがまだ使用する機会がないので未使用です。切れ味良さそうです。

対象商品:
45333513
2021-06-15
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

木材・合板/カラー合板・鉄工材・アルミ材・金属系サイディング材などの切断に、使用しましたが、問題ありませんでした。とても良い品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする