佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45334222
品番
No.6424-00(6424-00)
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内部液の補充が可能。
また、鉛フリーのガラス電極とガラス管を採用しています。
部品番号
640S-1
種別
標準センサ
内部液
補充可能
適合本体
ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHU、SK-620PH、SK-640PH用
質量(g)
460
コード長さ(m)
約3
測定範囲(pH)
2.00〜13.00(0〜50℃)
測定精度
±0.03pH(±0.5℃)
センサー
ガラス電極(鉛フリー)、温度サーミスタ
寸法(Φ×Lmm)
34×144
注意
※有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0〜2)、強アルカリ(pH12〜14)、界面活性剤など
測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。