MHL3034 10cm段差用プレート(コーナー) モノタロウ 45334615

MHL3034 10cm段差用プレート(コーナー) モノタロウ 45334615 MHL3034 10cm段差用プレート(コーナー) モノタロウ 45334615

10cm段差用プレート(コーナー)

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45334615 品番MHL3034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面形状を加工しているので車の乗り入れも容易でスリップがしにくいです。
付属のボルトで横連結やストレート用との連結も可能です。

材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×95 用途100mm段差用 付属品連結用ボルト(M8×35L)×2本、ナット2個、ワッシャー4個 幅(mm)270 質量(kg)0.76 高さ(mm)95 タイプコーナー 奥行(mm)270 耐荷重(t)1.5(均等荷重時)
注意
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーではご使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45334615 MHL3034 48919072 MDPC270BK 段差プレート コーナー用 モノタロウ 段差プレート コーナー用 モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーおよびデザイン変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45334615
2019-06-09
用途:
車庫前
有限会社下越環境開発 様

車庫前パーツとして使ってます。丈夫で重宝してます。

対象商品:
45334615
2018-06-13
用途:
段差解消
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく普通に使えています。材質はゴム製の方が良いと思う。

対象商品:
45334615
2017-12-02
用途:
車庫入れ。
その他業種

ホームセンターで販売されてるものより、価格的には半額程度で、商品自体も良いものです。

対象商品:
45334615
2017-05-06
用途:
玄関
その他業種

まっすぐなプレートと簡単に連結できて、コーナーがスッキリしました。

対象商品:
45334615
2017-05-11
用途:
車庫の設置工事

バイクのタイヤが小径の為に雨の後はスリップに用心深く運転してます。

対象商品:
45334615
2017-05-29
用途:
一般作業

物置に段差があったので、購入しました。サイズ感はちょうどでしたが、外で使うものなので対向性が心配です。

対象商品:
45334615
2017-11-04
用途:
土木工事の車両用

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品:
45334615
2017-08-17
用途:
駐車場への段差
サービス業

価格も商品にも満足してます。ありがとうございました?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする