・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05〜0.7MPa、0.02〜0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
常にSMC製品を使用しています。エアー圧の設定も固定でき、安定したエアー圧です。圧力計は、任意に値の所に、緑色の▼マークを簡単にスライド移動で設定でるのが良いです。
油のミストや錆等が除去できるので、衛生的。使用感は、問題なし。しかし、装置の固定が問題。