設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ20
ドレン排出(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(C) ケースガード付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付