旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ナツメ・小丸球
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45338398
品番
T13E126.3V0.15A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
定格電圧(V)
6
定格消費電力(W)
0.94
定格寿命(時間)
3000
全長(mm)
34
口金
E12
仕上
クリア
径(mm)
13