旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ナツメ・小丸球
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45338748
品番
T10S9130V0.11A
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
定格電圧(V)
30
定格消費電力(W)
3.3
定格寿命(時間)
1000
全長(mm)
28
口金
S-9-1
全光束(Lm)
22
径(mm)
10