旭光電機工業
パトランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
220
110
120
220
定格消費電力(W)
30
30
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45339150
品番
RP35B15D220V30W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格電圧(V)
220
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
150
定格寿命(時間)
500
サイズ
全長52mm×径35mm
口金
B15D
仕上
クリア