旭光電機工業
ビームライト E26 集光形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
消費電力(W)
45
45
65
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45339667
品番
BRS110V45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
75W形
消費電力(W)
45
口金
E26
電球形状
ビームライト型
電球の種類
ハロゲン