アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 洗剤 病院・施設用
アルボースの 器具・施設用洗剤
ネオアルベストL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2kg)
注文コード
45339990
品番
15785
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
成分
イソプロピルメチルフェノール(除菌剤)、高級アルコール系活性剤、カルボン酸塩、蛍光剤、香料
材質
キャップ:PP、ボトル:PE
質量(kg)
4
液性
弱アルカリ性
使用希釈倍率
1000倍(水40Lに対し40mL)
効果
除菌