ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45340069 品番 N3 RED 900X600N
参考基準価格(税別)¥4,358 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。

用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。 材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール 厚さ(mm)約8 寸法(mm)900×600 質量(kg)3.5/m2 構造カーペットタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
玄関
製造業

厚みもあり重さも程ほどでズレにくくて良い。
プロ仕様な感じです。

2025-01-29
用途:
入り口
青木製作所 様 (製造業)

裏地がしっかりしていて動かないので安心して使えます。段ボール箱に丸められた状態で送られてきましたが、少しの間広げておくと平らになりました。

対象商品:
45340060
2025-03-11
用途:
更新の為
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

思ったより厚さが有りしっかり感有りました、これから使用してからの感想かと思います。

対象商品:
45340060
2024-04-09
用途:
工場の入口に敷きました
ホリー精器株式会社 様 (製造業)

滑り止めによってずれることはないです。効果に関してはまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする