NEWらくっこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45340148 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・底板:ポリプロピレン、脚:鉄線(ユニクロメッキ)、底面カバー・巾着袋:綿100%、クッション:ポリエチレンフォーム 質量(g)580 耐荷重(kg)100 収納時全高(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする