オークス
オークスの リハビリ・生活補助
オークスの 介護椅子
NEWらくっこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45340157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・底板:ポリプロピレン、脚:鉄線(ユニクロメッキ)、底面カバー・巾着袋:綿100%、クッション:ポリエチレンフォーム
質量(g)
680
耐荷重(kg)
100
収納時全高(mm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×17×12.6