武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
ラバースプレーペリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
45342896
品番
MH11448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途
車の塗装
成分
合成樹脂/顔料/有機溶剤
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性