マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 オートドレン仕様オートドレンなし 取付け方法取付オプションなし 注文コード45356735 品番AFD40-03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,610
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法など478種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B(mm)147.1 寸法C(mm)18 寸法D(mm)35.5 寸法E(mm)38.4 寸法G(mm)75 寸法J(mm)35.5 接続口径Rc3/8 全長(mm)165.1 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)600 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) ケースガードなし 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 寸法P11/4・3/8・1/2 ケースポリカーボネートケース
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする