SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
オートドレン仕様
オートドレンなし
取付け方法
取付オプションなし
注文コード
45356875
品番
AFD40-04-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法
など
478
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
147.1
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
38.4
寸法G(mm)
75
寸法J(mm)
35.5
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
165.1
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)
0.05
定格流量(l/min ANR)
600
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
0.01(捕集効率99.9%)
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
寸法P1
1/4・3/8・1/2
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。