サンヨー堂
サンヨー堂の 食品
サンヨー堂の 缶詰
サンヨー堂の 果物缶詰
SUNYO みかん缶詰
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(480g)
注文コード
45358610
品番
2号缶
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
全果粒
名称
みかん・シラップづけ(ライト)
大きさ
大粒
使用上の注意
開缶後はガラス等の容器に移しかえて冷蔵庫に入れ、早めにご使用ください。
原材料
みかん、砂糖/酸味料、安定剤(メチルセルロース)
栄養成分
熱量65kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.01g(推定値)
注意
※開缶時及び内容物を取り出す時には、切り口で手を傷つけないよう、十分注意して下さい。